ABB Electrification - AF95B-30-11RT 48-130V - 1SFL497062R7011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC - 100...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 275 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 90 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF95 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500260302
Elnummer
4115323
Leverandørens varenummer
1SFL497062R7011
Typebeskrivelse
AF185B-30-11RT-70
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
275 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
100...250 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
185 A
Nominell driftseffekt NEMA:
44,742 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei