ABB Electrification - AF96-30-00-41 24-60V50/60HZ . Kontaktor leveres uten hjelpekontakt. - 1SBL407001R4100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF96 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3471523133204
Elnummer
4117601
Leverandørens varenummer
1SBL407001R4100
Typebeskrivelse
AF96-30-00-41
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
130 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
96 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell driftseffekt NEMA:
45 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for front- eller sidemontering og et bredt utvalg av tilbehør.