ABB Electrification - AK 1.1 TAKLOKK SLETT MED PROPP - AK1.1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 115 mm

  • Høyde (liten) - 95...95 mm

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Blindlokk

  • Lengde - 115 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410011525210

Elnummer

1235000

Leverandørens varenummer

AK1.1

Typebeskrivelse

Diverse

Diameter:

115 mm

Høyde (liten):

95...95 mm

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Blindlokk

Lengde:

115 mm

Bredde:

115 mm

Dybde:

115 mm

Type feste:

Deksel til skrufeste

Med kabelutløp:

nei

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Hvit

Med skruer:

Ja

Plomberbar:

nei

TAKLOKK SLETT M/PROPPER AK1.1