ABB Electrification - Aksel 120Mm Oxs6X120 - 1SCA101654R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 120 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019365787
Elnummer
4363599
Leverandørens varenummer
1SCA101654R1001
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Lengde:
120 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
OXS6X120 AKSEL