ABB Electrification - Aksel 180Mm Oxs6X180 - 1SCA101659R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 180 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019365831
Elnummer
4363601
Leverandørens varenummer
1SCA101659R1001
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Lengde:
180 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
OXS6X180 AKSEL


