ABB Electrification - Aksel 250Mm Oxs6X250 - 1SCA101660R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019365848
Elnummer
4363603
Leverandørens varenummer
1SCA101660R1001
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Lengde:
250 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
OXS6X250 AKSEL


