ABB Electrification - Aksel for dreiehåndtak på dør (RHE_S) for XT1..XT4, Aksel lengde 500MM - 1SDA066576R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Tverrsnitt høyde - 10 mm
Tverrsnitt bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644693374
Elnummer
4381180
Leverandørens varenummer
1SDA066576R1
Typebeskrivelse
RHE_S XT1..XT4 500MM ROD R.D.ADJ.ROT.HAN
Lengde:
500 mm
Tverrsnitt høyde:
10 mm
Tverrsnitt bredde:
10 mm
Aksel for dreiehåndtak på dør (RHE_S), som er egnet for XT1..XT4, Aksel lengde 500MM


