ABB Electrification - Aksel OXP12X535 - 1SCA022042R6110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 535 mm
Tverrsnitt høyde - 12 mm
Tverrsnitt bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141404
Elnummer
4337345
Leverandørens varenummer
1SCA022042R6110
Typebeskrivelse
OXP12X535
Lengde:
535 mm
Tverrsnitt høyde:
12 mm
Tverrsnitt bredde:
12 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J12
Diameter: 12mm
Lengde: 535mm
Egnet for OT315...400
Diameter: 12mm
Lengde: 535mm
Egnet for OT315...400


