ABB Electrification - AN 20.16 REDUSERINGSSTUSS - 2TKA00003601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199005119
Elnummer
1220069
Leverandørens varenummer
2TKA00003601
Typebeskrivelse
AN25.20
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Fra 25 mm til 20 mm. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).