ABB Electrification - Analog inngangsmodul AI111.0 for UMC100.3 3stk innganger PT100, PT100, KTY83, KTY84, NTC - 1SAJ613000R0101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Analogmodul
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Inngang for termistortilkobling - nei
Brytefunksjon - Bistabil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614496967
Elnummer
4552518
Leverandørens varenummer
1SAJ613000R0101
Typebeskrivelse
AI111.0
Modell / utførelse:
Analogmodul
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Inngang for termistortilkobling:
nei
Brytefunksjon:
Bistabil
Antall analoge innganger:
3
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
0
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
0
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
Ja
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


