ABB Electrification - ANALOG SKUMRINGSBRYTER TL1 - 2CSM229921R1341

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, separat

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 2...200 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 2...200 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542299219

Elnummer

1415688

Leverandørens varenummer

2CSM229921R1341

Typebeskrivelse

TL1

Type sensor:

Lysføler, separat

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

2...200 lx

Utkoblingslysstyrke:

2...200 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

23 s

Innkoblingsforsinkelse:

23 s

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Maks. bryteeffekt LED:

100 W

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Roterbar:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-25...55 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Med DALI grensesnitt:

nei

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

65 mm

Min. dybde på apparatboks:

65 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Analog skumringsbryter TL1, 1modul. 110/230V