ABB Electrification - ANN25.20 STUSS - 2TKA00004642

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ANN25.20 STUSS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008820

Elnummer

1220062

Leverandørens varenummer

2TKA00004642

Typebeskrivelse

ANN25.20

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Stuss for innføring av to stk 25 mm eller 20 mm rør. Benyttes sammen med AUB60 eller AUB60H boks for innstøping. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21)