ABB Electrification - Applikasjonsenh.PLS(ABL/S2.1) - 2CDG110073R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

  • Busstilkobling inkludert - nei

  • Logisk byggesten - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779652643

Elnummer

4544171

Leverandørens varenummer

2CDG110073R0011

Typebeskrivelse

ABL/S 2.1

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

nei

Logisk byggesten:

Ja

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Applikasjonsenhet "PLS", DIN. Inneholder komplexe logikk funksjoner. 50 logiske elementer, 30 timere, impuls, trappelys, +++