ABB Electrification - Arbeidsstrømutløser 440-480V AC - 1SDA038295R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...480 V
Nominell matespenning ved DC - 440...480 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644382957
Elnummer
4376619
Leverandørens varenummer
1SDA038295R1
Typebeskrivelse
SHUNT OPEN.RELEASE 440/480V AC E1/6-T8
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
440...480 V
Nominell matespenning ved DC:
440...480 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
440...480 V


