Utgått

ABB Electrification - Arbeidstømsutløser AA4 190-230V - 1SAM401907R1003

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Arbeidstømsutløser AA4 190-230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 190...190 V

  • Nominell matespenning ved DC - 190...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 190...190 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614266003

Elnummer

4364587

Leverandørens varenummer

1SAM401907R1003

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

190...190 V

Nominell matespenning ved DC:

190...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

190...190 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for motorvernbryter:

Ja

ARBEIDSTR.UTLØS.AA4 190-230V