ABB Electrification - Arbeidstømsutløser - inkl. ledn. 12V DC - 1SDA054869R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644559977
Elnummer
4383725
Leverandørens varenummer
1SDA054869R0001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
ARB.STR.UTL.-C T4-T5 12 VDC


