ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT1..XT4 F/P 48-60 VAC/DC - 1SDA066323R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644692186
Elnummer
4384927
Leverandørens varenummer
1SDA066323R0001
Typebeskrivelse
SOR-C XT1..XT4 F/P 48-60 Vac/dc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...60 V