ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT2-XT4 W 12 VDC - 1SDA066328R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644002190
Elnummer
4381322
Leverandørens varenummer
1SDA066328R1
Typebeskrivelse
SOR-C XT2-XT4 W 12 Vdc
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) Denne er egnet for XT2-XT4 W og har spolespenning 12 VDC. Spolen benyttes for å legge ut bryter med impulssignal i angitt spenningsområde.


