ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT2-XT4 W 48-60 VAC/DC - 1SDA066330R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644692216

Elnummer

4381324

Leverandørens varenummer

1SDA066330R1

Typebeskrivelse

SOR-C XT2-XT4 W 48-60 Vac/dc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...60 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...60 V

Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) Denne er egnet for XT2-XT4 W og har spolespenning 48-60 VAC/DC. Spolen benyttes for å legge ut bryter med impulssignal i angitt spenningsområde.