ABB Electrification - Arbeidstømsutløser T7_,X1,240VAC/DC - 1SDA063548R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644661922
Elnummer
4383583
Leverandørens varenummer
1SDA063548R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør for Brytere < 630A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V