ABB Electrification - Arbeidstømsutløser AA4 70-190V - 1SAM401907R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 70...190 V
Nominell matespenning ved DC - 70...190 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 70...190 V
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614265990
Elnummer
4364586
Leverandørens varenummer
1SAM401907R1002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
70...190 V
Nominell matespenning ved DC:
70...190 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
70...190 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0