ABB Electrification - Arbeidstømsutløser F2C-A2 AC110-415V - 2CSS200933R0012

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 17,5

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542975007

Elnummer

1665792

Leverandørens varenummer

2CSS200933R0012

Typebeskrivelse

F2C-A2

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

17,5

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Arbeidsstrømutløser

Type WLAN-kontroller:

0

Merkespenning:

110 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Arbeidsstrømsutløser
Funksjon: Fjernutløsing av enhet når den blir tilført spenning. Passer jordfeilbrytere i F 200 serien og jordfeilautomater i DS201 og DS202C serien.