ABB Electrification - Arbeidstømsutløser - inkl. ledn. 220...240Vac-220...250Vdc - 1SDA054873R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644560010

Elnummer

4383634

Leverandørens varenummer

1SDA054873R0001

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

ARB.STR.UTL.-C T4-T5 240VAC/DC