ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT1..XT4 F/P 24-30 VAC/DC - 1SDA066322R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...30 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644002305

Elnummer

4384926

Leverandørens varenummer

1SDA066322R0001

Typebeskrivelse

SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...30 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...30 V

Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) Denne er egnet for XT1..XT4 F/P og har spolespenning 24-30 VAC/DC. Spolen benyttes for å legge ut bryter med impulssignal i angitt spenningsområde.