ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT2-XT4 W 220-240VAC-220-250VDC - 1SDA066332R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644692223
Elnummer
4381326
Leverandørens varenummer
1SDA066332R1
Typebeskrivelse
SOR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V


