ABB Electrification - Arbeidstømsutløser uten kabel (SOR) for XT1..XT4 12 V DC - 1SDA066313R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644002213

Elnummer

4381315

Leverandørens varenummer

1SDA066313R1

Typebeskrivelse

SOR XT1..XT4 12 Vdc

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Arbeidstømsutløser uten kabel (SOR) Denne er egnet for XT1..XT4 og har spolespenning 12 V DC. Spolen benyttes for å legge ut bryter med impulssignal i angitt spenningsområde.