ABB Electrification - Arbeidstømsutløser uten kabel (SOR) for XT1..XT4 48-60 VAC/DC - 1SDA066315R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644002237
Elnummer
4381317
Leverandørens varenummer
1SDA066315R1
Typebeskrivelse
SOR XT1..XT4 48-60 Vac/dc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...60 V


