ABB Electrification - Årsur radio 8-kanal - 2CDG120039R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall kanaler - 8

  • Antall utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779906661

Elnummer

4544140

Leverandørens varenummer

2CDG120039R0011

Typebeskrivelse

FW/S8.2.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall kanaler:

8

Antall utganger:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Dagsprogram:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Årsprogram:

Ja

Astro-program:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Ekstern programmering:

Ja

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Sommer-/Vintertid:

Ja

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Inkludert minnekort:

nei

Avstengte dager, programmerbart:

Ja

Bi-ur, styrbare over bus:

nei

Gangreserve:

8760 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Årsur med radio/Frankfurt 8-kanal. Radio Time Switch sender gjeldende tid og dato på bussen. Tiden kan valgfritt mottas via en DCF- eller GPS-antenne. I tillegg kan enheten brukes til å enkelt justere tidsprogrammene.