ABB Electrification - AS400, Fører signal fra topp/bunn, S400, F400, FS400, Høyre og Venstre, Smissline - 2CCS500900R0151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270100958
Elnummer
1623616
Leverandørens varenummer
2CCS500900R0151
Typebeskrivelse
AS400
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Type strømtilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Koblingshjelper og dummy signalkontakt


