ABB Electrification - AS400 RELAY CARD POWERVALUE - 4NWP100120R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 33 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169260681

Elnummer

6600773

Leverandørens varenummer

4NWP100120R0001

Typebeskrivelse

AS400 Relay Card PowerValue

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

33 mm

Dybde:

133 mm

AS 400 kort til Powervalue. Pot frie kontakter