ABB Electrification - ASN85 SKJØTESTYKKE - 2TKA00004672

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ASN85 SKJØTESTYKKE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008875

Elnummer

1220066

Leverandørens varenummer

2TKA00004672

Typebeskrivelse

ASN85

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Skjøtestykke for AUB60 eller AUB60H bokser for innstøping. Skjøtestykket benyttes for å sette sammen bokser slik at cc avtstanden mellom boksene blir 85 mm. Monteres skjøtestykket på det intgrerte 85 mm skjøtestykket i boksen vil cc avstanden bli 100mm. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).