Utgått

ABB Electrification - ASTRONOMISK UR TWA-1 - 2CSM204365R1341

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ASTRONOMISK UR TWA-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, innbygd

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 0...0 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

  • Utkoblingsforsinkelse - 7200 s

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542043652

Elnummer

1478350

Leverandørens varenummer

2CSM204365R1341

Typebeskrivelse

Koblingsur

Type sensor:

Lysføler, innbygd

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

0...0 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

7200 s

Innkoblingsforsinkelse:

7200 s

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

C-last:

Ja

Med automatisk nattavstenging:

Ja

Monteringsmetode:

Andre

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-25...55 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP65

Min. dybde på apparatboks:

60 mm

ASTRONOMISK UR TWA-1