ABB Electrification - ASTRONOMISK UR TWA-2 - 2CSM204375R1341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 2 vekslere
Innkobling av lysstyrke - 0...0 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A
Utkoblingsforsinkelse - 7200 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542043751
Elnummer
1478351
Leverandørens varenummer
2CSM204375R1341
Typebeskrivelse
TWA-2
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
2 vekslere
Innkobling av lysstyrke:
0...0 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Utkoblingsforsinkelse:
7200 s
Innkoblingsforsinkelse:
7200 s
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
C-last:
Ja
Med automatisk nattavstenging:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Min. dybde på apparatboks:
60 mm
På grunn av denne funksjonen og den innebygde logikken, kan den brukes til applikasjoner
som offentlige lyssystemer, butikkvinduer, fasadebelysning, skilt og andre lignende applikasjoner.
På steder der en sensor er utsatt for forurensning eller skadeverk, vil TWA være utmerket.


