ABB Electrification - ATS-16A PowerValue - 4NWP104041R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 430 mm
Høyde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262197
Elnummer
6609429
Leverandørens varenummer
4NWP104041R0001
Typebeskrivelse
ATS-16A PowerValue
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
430 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
315 mm
Automatisk transfer switch for PowerValue 11RT 1-3 kVA (B/S); max 16A


