ABB Electrification - Auto.gjen.innkobl.F2C-ARH - 2CSF200992R0005

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Jordfeilbryter

  • Bredde i antall modulmellomrom - 53

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542732433

Elnummer

1630530

Leverandørens varenummer

2CSF200992R0005

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Apparatmontering:

Jordfeilbryter

Bredde i antall modulmellomrom:

53

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Overvåkingsenhet med automatisk gjeninnkobling

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

3 A

Merkespenning:

12 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

100 A

Automatiske gjeninnkoblere
Funksjon: F2C-ARH muliggjør automatisk gjeninnkobling ved uønsket utkobling.
F2C-ARH er kun for 1 fas (2 pol eller 1+N) 30mA opp til 63A, og sjekker om feilen er borte før den kobler inn. F2C-ARH øker sikkerheten ved bruk av automatisk gjeninnkobler i boliginstallasjon. Passer jordfeilbrytere: F202.
Må benyttes med trafo
Antall forsøk (autoreset): 1stk
Reset tid for autoreset: 12 sekunder