ABB Electrification - Automat S201M-K0.75UC - 2CDS271061R0187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Utløsningskarakteristikk:
KPoltall (totalt):
1Merkestrøm:
0,75 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - K
Poltall (totalt) - 1
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 0,75 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614430893
Elnummer
1682843
Leverandørens varenummer
2CDS271061R0187
Typebeskrivelse
S201M-K0.75UC
Utløsningskarakteristikk:
K
Poltall (totalt):
1
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
0,75 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
69 mm
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
10 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effekttap:
1,11 W
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Funksjon: Beskytter og overvåker mot overlast og kortslutning. Beskytter mennesker og lange kabellengder i TN- og IT-systemer.
Spesialversjon beregnet for likestrømsapplikasjoner og er designet for bruk opp til 220 V DC 1 pol og 440 V DC 2 poler. DC, 50/60Hz til maks 400Hz
Applikasjoner: Industri.
Standard: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2, UL1077, CSA 22.2 No. 235
Icn=10 kA


