ABB Electrification - AUTOMAT S304P-D3 - 2CDS384001R0031

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - D

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 3 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779076654

Elnummer

1642015

Leverandørens varenummer

2CDS384001R0031

Typebeskrivelse

S304P-D3

Utløsningskarakteristikk:

D

Poltall (totalt):

4

Antall beskyttede poler:

4

Merkestrøm:

3 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

69 mm

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

100 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

5,2 W

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

S300P-D karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60898
Icn=25 kA for 0.5 A=In=63 A