ABB Electrification - AUTOMAT S304P-Z1,6 - 2CDS384001R0258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Z
Poltall (totalt) - 4
Antall beskyttede poler - 4
Merkestrøm - 1,6 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779076333
Elnummer
1642050
Leverandørens varenummer
2CDS384001R0258
Typebeskrivelse
S304P-Z1.6
Utløsningskarakteristikk:
Z
Poltall (totalt):
4
Antall beskyttede poler:
4
Merkestrøm:
1,6 A
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
69 mm
Merkespenning:
415 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
100 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Funksjon: Beskyttelse og overvåkning av elektriske kretser med små og lange overlaster, i tillegg til kortslutning
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 Del 101
Icu=25 kA for 0.5 A=In=63 A


