ABB Electrification - AUTOMATSIKRING S204C-B2 KOMPAK T - 2CDS254280R0025

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AUTOMATSIKRING S204C-B2 KOMPAK T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 2 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4053546045178

Elnummer

1683430

Leverandørens varenummer

2CDS254280R0025

Typebeskrivelse

1683430

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

4

Antall beskyttede poler:

4

Merkestrøm:

2 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

70 mm

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

6 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

6 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

4,4 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...16 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

S200C serien er en kompaktserie der 1pol og 2pol i kommer i 1 module, 3pol og 4pol i 2 moduler, dette gjør at du sparer mye plass i skapet. Finnes i både 6kA og 10kA (kun 2polt) for å dekke bruksområder fra boliger til industri, inkludert marine- og trekkraftsegmenter. Kombinasjon mulig med hjelpe-/signalkontakt i G2C-serien. Standard: IEC/EN 60898-1