ABB Electrification - Avbruddsfri strømf., 2 A, MDRC - 2CDG110070R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779681179
Elnummer
4546689
Leverandørens varenummer
2CDG110070R0011
Typebeskrivelse
NTU/S12.2000.1
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
2 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Utgangseffekt:
40 W
Andre utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 2:
1 A
Maks utgangsstrøm 3:
2 A
Nominell utgangsspenning 2:
12 V
Nominell utgangsspenning 3:
12 V
Nominell utgangsstrøm 2:
1 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
55 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontasje er mulig:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Innbyggingsbredde:
144 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
144 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
64,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1