ABB Electrification - AVDEKNING AG14S TRANSP. H=600 X B=250MM - 2CPX062232R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Antall rader - 0
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617622321
Elnummer
2410462
Leverandørens varenummer
2CPX062232R9999
Typebeskrivelse
AG14S
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
Ja
Avdekningen AS14S, er en avdekning som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Avdekningen leveres flatpakket i en eske og høyden på modulen er 600mm, og bredden er 250mm, 48 moduler. Avdekningen er av plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon, i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett avdekning med transparent vindu. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Avdekningen er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3.


