ABB Electrification - Avdekning ÅPEN AS215 750x250MM - 2CPX062838R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Avdekning ÅPEN AS215 750x250MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall rader - 5

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617628385

Elnummer

2437573

Leverandørens varenummer

2CPX062838R9999

Typebeskrivelse

AS215

Høyde:

750 mm

Bredde:

250 mm

Antall rader:

5

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Dybde:

26,5 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Avdekningen AS215, er en avdekning som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Avdekningen leveres flatpakket i en eske og høyden på modulen er 750mm, og bredden er 250mm, 60 moduler, og passer til DIN-skinnemodulen MBG415, 5-rad,150mm senter-senter. Avdekningen er av plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon, i feste ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen avdekning for DIN-modulære produkter. Festene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Avdekningen er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3