ABB Electrification - AVDEKNING AS24H SMISSLINEMOD. MBC204HS/P - 2CPX062766R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Antall rader - 4
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617627661
Elnummer
2410482
Leverandørens varenummer
2CPX062766R9999
Typebeskrivelse
AS24H
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Antall rader:
4
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Avdekningen AS24H, er en avdekning som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Avdekningen leveres flatpakket i en eske og høyden på modulen er 600mm, og bredden er 500mm, 96 moduler, og passer til SmissLinemodulen MBC204HS og MBC204HP. Avdekningen er av plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon, i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen avdekning for SmissLine TP utstyr, og det er sokkelplass for 4 x 22 moduler hvor soklene monteres horisontalt på horisontale DIN-skinner. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Avdekningen er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3..


