ABB Electrification - Avdekning for 5 ledige skinner - 2CDL200001R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,75
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779420006
Elnummer
1655776
Leverandørens varenummer
2CDL200001R0011
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,75
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A