ABB Electrification - Avdekning tett AG215 - 62837

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Avdekning tett AG215

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall rader - 5

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617628378

Elnummer

2437572

Leverandørens varenummer

62837

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

750 mm

Bredde:

250 mm

Antall rader:

5

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Dybde:

26,5 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

AVDEKNING TETT AG215 750x250MM