ABB Electrification - Avdekning tett AG222 - 62839

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Avdekning tett AG222

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall rader - 2

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617628392

Elnummer

2437574

Leverandørens varenummer

62839

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

300 mm

Bredde:

500 mm

Antall rader:

2

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Dybde:

26,5 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

AVDEKNING TETT AG222 300x500MM