ABB Electrification - AVSTANDSBRAKETT AS101 FOR BOKS - 2TKA00004251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199008257
Elnummer
1220068
Leverandørens varenummer
2TKA00004251
Typebeskrivelse
AS101
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Avstandsbrakett AS101 brukes til montering av bokser for innstøpning. Avtandsbrakett AS101 består av to plastdeler: den ene delen er festet til forskalingsplaten med en ankermagnet (f.eks. D60 / 65 H10, M16) og den andre delen er koblet til en boks (f.eks. AU5.2 eller AU5.32). Plastdelene er koblet til hverandre med to armeringsjern, enten Ø10mm eller Ø8mm. Lengden på armeringsjernene avhenger av elementets tykkelse og høyden på boksen som brukes. Laget av 100% resirkulert plast (plastemballasjeavfall hentet fra husholdninger). Materialet er halogenfritt (IEC / 61249-2-21).