ABB Electrification - AVSTANDSSTYKKE ZX10P2 FOR DIN- SKINNE - 2CPX039027R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Plast
Bredde - 17 mm
Høyde - 31 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617390275
Elnummer
2405440
Leverandørens varenummer
2CPX039027R9999
Typebeskrivelse
ZX10P2
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Plast
Bredde:
17 mm
Høyde:
31 mm
Dybde:
45 mm
Avstandstykke ZX10P2, brukes for å heve DIN-skinnene, slik at det kan monteres DIN-modulære produkter sammen med SmissLine produkter i de horisontale SmissLine modulene. Avstandstykkene monteres på WR /EDF-profilen og skrus fast i profilene. Materialet er plastikk og farven er RAL 7035 lys grå, og leveres komplett med skruer. Høyden er 31mm, bredden 17mm og dybden er 45mm


