ABB Electrification - AVSTANDSTYKKE AS27.12 F/BOKSER HØYDE 12MM - 2TKA001715G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677332425
Elnummer
1220079
Leverandørens varenummer
2TKA001715G1
Typebeskrivelse
AS27.12
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Det påbyggbare avstandsstykket har store limflater. Avstandsstykket er 12 mm høyt. På grunn av modulmålsetting kan avstanden til veggen være 70 / 95 / 120 mm osv. Den kan også festes med skruer. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).


