Utgått

ABB Electrification - BA-M-0.4.1 Persienne aktuator med 4 soner for ABB-free@home® - 2CDG510011R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 0

  • Maks omkoblingseffekt - 1200 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779941785

Elnummer

4549611

Leverandørens varenummer

2CDG510011R0011

Typebeskrivelse

BA-M-0.4.1

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

1200 W

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

Ja

Ohmsk bryterstrøm:

6 A

Maks. antall sjalusiutganger:

4

Med bryterfunksjon:

Ja

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

Persienne aktuator 6A. Fire uavhengige utganger. Utgangene er omvendt blokkert